Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN , D14,0 mm

Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN                        , D14,0 mm

Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN , D14,0 mm

Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN
BURGIJA-SPRL-MET-DIN338-HSS-RN-D14,0MM

Art.Nr. 0625 140  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Pristupačna, robusna čelična burgija za čelik čvrstoće do 850 N/mm²

Izvrsna otpornost na lom
Proces proizvodnje bez skidanja strugotine - hladno valjanje

Idealno za aplikacije na gradilištima i montažu koje ne zahtijevaju visoku preciznost
Robustan i izdržljiv dizajn

Izvrsna sposobnost prianjanja rashladnih maziva i smanjena sklonost nakupljanju materijala
Vaporizirana površina
Materijal obrade Čelik
Kvalitet Wurth-Standard
Standard/dubina bušenja DIN 338/5xD
Oblik drške Cilindrična
Površina Kaljena u pari
Rezni materijal HSS
Ugao vrha 118o
Ocjena radnog vijeka 2 od 4
Brzina rezanja 1 od 4
Kvalitet izbušene rupe 1 od 4
Svestranost 1 od 4
Ponašanje pri bušenju 2 od 4
Samocentriranje Ne
Podesno za čelike zatezne čvrstoće do 850 N/mm2
Bojovni sistem primjene Plava za čelik
Podesno za tip mašine Aku bušilice-zavrtači, bušilice
Tip RN (desno-rezna)
Prečnik  
Dužina  
Dužina žlllijeba za strugotinu