Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN , D4,0 mm

Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN                        , D4,0 mm

Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN , D4,0 mm

Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN
BURGIJA-SPRL-MET-DIN338-HSS-RN-D4,0MM

Art.Nr. 0625 40  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Pristupačna, robusna čelična burgija za čelik čvrstoće do 850 N/mm²

Izvrsna otpornost na lom
Proces proizvodnje bez skidanja strugotine - hladno valjanje

Idealno za aplikacije na gradilištima i montažu koje ne zahtijevaju visoku preciznost
Robustan i izdržljiv dizajn

Izvrsna sposobnost prianjanja rashladnih maziva i smanjena sklonost nakupljanju materijala
Vaporizirana površina
Prečnik 4 mm
Dužina 75 mm
Dužina žlijeba za strugotinu 43 mm
Podesno za tip mašine Aku bušilice-zavrtači, bušilice
Tip RN (desno-rezna, normalna)
Materijal obrade Čelik
Kvalitet Wurth standard
Standard/dubina bušenja DIN 338/5xD
Oblik drške Cilindrični
Površina Vaporizirana
Rezni materijal HSS
Ugao vrha 118°
Ocjena radnog vijeka 2 od 4
Ocjena brzine bušenja 1 od 4
Ocjena kvaliteta izbušene rupe 1 od 4
Ocjena svestranosti 1 od 4
Ocjena ponašanja pri bušenju 2 od 4
Samocentriranje Ne
Podesno za zateznu čvrstoću do 850 N/mm²
Sistem označavanja bojom Plava (za čelik)