Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN MAGMA , D4,5 mm

Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN MAGMA                        , D4,5 mm

Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN MAGMA , D4,5 mm

Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN MAGMA
BURGIJA-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D4,5

Art.Nr. 0626 040450  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1]

ZEBRA spiralna burgija HSCO, DIN 338 tip RN Magma je precizna burgija za nehrđajući čelik, specijalno sa visokim generisanjem toplote, sa uglom vrha 130°

Prednosti:
  • MAGMA višeslojna obloga
    • Obloga za zaštitu od habanja sa tvrdoćom od 3.300 HV.
    • Toplotna otpornost do 800°C.
  • Precizno bušenje
    • Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje precizno bušenje.
  • Samo-centriranje
    • Unakrsno bruše
Standard DIN338
Prečnik 4.5 mm
Ukupna dužina 80 mm
Radna dužina 47 mm
Rezni materijal HSCO
Linija kvaliteta ZEBRA-PREMIUM
Materijal obrade Čelik, nehrđajući čelik, sivi liv, titanijum, specijalni materijali
Radni vijek 4 od 4
Brzina bušenja 4 od 4
Kvalitet izbušene rupe 4 od 4
Svestranost 3 od 4
Ponašanje pri bušenju 3 od 4
Pogodno za el. bušilicu 3 od 4
Pogodno za aku bušilicu 3 od 4
Pogodno za stubnu bušilicu 3 od 4