Višenamjenska burgija MFD-S cilidricna drška , D12XL150

Višenamjenska burgija  MFD-S cilidricna drška                                                       , D12XL150

Višenamjenska burgija MFD-S cilidricna drška , D12XL150

Višenamjenska burgija MFD-S cilidricna drška
BUR-VIŠNAM-MFDS-ZEBRA-D12-L150-RDL90MM

Art.Nr. 0641 201215  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Zebra višenamjenska burgija MFD-S sa cilindričnim prihvatom, za bušenje gotovo svih materijala. 
  • Čiste i precizne rupe, pri bušenju svih pogodnih materijala
  • Pogodna za univerzalnu upotrebu i bušenje skoro svih građevinskih materijala
  • Robusna izrada garantuje dug životni vijek i trajanje alata
  • Izvrsno bušenje u metalnim materijalima
  • Specijalna termička obrada površine tijela onemogućava promjenu mikrostrukture burgije i lakšu ekstrakciju prašine, strugotine ili opiljaka
  • Patentirana geometrija profila burgije za brže bušenje

PGM testirana
Pogodna za bušenje rupa namijenjenih za ankerisanje i tiplovanje podložne ispitivanju.


NAPOMENA!
Nije pogodna za udarno bušenje!!!

Prečnik 12 mm
Dužina 150 mm
Radna dužina 90 mm
Prečnik drške 9.5 mm