Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Višenamjenska burgija MFD-S Plus                                                                    
                
                
                BURGI-VIŠNA-MFDS-SDSP-ZBR-D8-L160-RDL100
                
                
                
                    Art.Nr. 0641 238016
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
Zebra višenamjenska burgija MFD-S sa SDS-plus prihvatom, za bušenje gotovo svih materijala.
Ekstra oštre rezne ivice od tvrdog metala brušene sa svih strana sa specijalnim dijamantom| Vanjski promjer-Ø | 8 mm | 
| Dužina | 160 mm | 
| Radna dužina | 100 mm | 
| Prihvat | SDS-plus |