Prskalica za oplatno ulje, 10L

Prskalica za oplatno ulje, 10L

Prskalica za oplatno ulje
PRSKALICA-ULJE-OPLATN-6BAR-10L

Art.Nr. 0651 150207  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

10,0 litarska prskalica za oplatno ulje.

  • Čelični rezervoar obložen poliesterom
    • Stabilan, otporan na koroziju i dugotrajan
  • Fleksiblno spiralno crijevo 2,5 m sa sigurnosnom blokadom
    • Veliki domet, crijevo se ne aktivira neželjeno (samostalno)
  • Držač šprice i produžne cijevi
    • Cijevi su čiste i mogu se uredno spremiti
  • Mesingana cijev sa prskalicom od 50 cm, okretna 360°
    • Usmjeravanjem (podešavanjem) luka za prskanje rad je lakši i bez zamaranja
  • Precizni ravno rasprskavajući mlaz sa finom mlaznicom
    • Ravnomjerno i ekonomično nanošenje oplatnog ulja
  • Veliki otvor za punjenje u obliku lijevka i poklopcem
    • Uređaj se može brzo i jednostavno napuniti, zbog poklopca ne ulazi prljavština u rezervoar
Količina punjenja10,0 litara
Ukupna zapremina13,5 litara
Radni pritisak6 bar
Težina prazne prskalice5,5 kg