Navojni umetci samourezivi, ostali

Navojni umetci samourezivi, ostali

Navojni umetci samourezivi, ostali

Navojni umetci samourezivi, ostali
ULOŽAK-NAVOJNI-SAMOUREZ-(DSP)-M4

Art.Nr. 0660 301040  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Opcija koja štedi vrijeme za popravak ili za pojačanje navoja
  • Za izradu teških vijčanih i drugih navojnih spojeva u materijalima niske smične čvrstoće, npr. lijevano željezo, aluminijske legure, plastika, tvrdo drvo itd.
  • Umetci se jednostavno uvrću u prethodno izbušenu ili prethodno izlivenu rupu
  • Učinak rezanja zahvaljujući oštrim rubovima i prekinutim navojima vanjskog navoja
  • Prednji navoji su zakošeni radi lakšeg rezanja i umetanja
  • Zahvaljujući utoru za rezanje, umetci za navoje ostaju usidreni u izratku čak i u slučaju jakih udaraca ili vibracija.
  • Pasivacija debelog sloja cinka bez kroma (VI) za dobru zaštitu od korozije (otpornost na koroziju u testu slanog spreja prema DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72h bijela hrđa / 120 crvena hrđa)
Vrsta navoja x promjer M4
Dužina 8 mm
Vanjski promjer x korak 6,5x0,75 mm
Promjer izbušene rupe 5,9-6,2 mm