Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Dijamantna rezna ploca za rucnu pilu za asfalt i pilu za fuge                                       
                
                
                PLOČA-REZN-DIJAM-ASFALT-R25,4-D450MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0668 751451
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Dijamantna rezna ploča crna za asfalt.
| Vanjski promjer-Ø | 450 mm | 
| Promjer otvora-Ø | 25,4 mm | 
| Visina segmenta | 10 mm | 
| Debljina segmenta | 3,6 mm | 
| Broj segmenata | 28 | 
| Max. broj obrtaja | 4.200 min⁻¹ | 
| Spoj segmenata | laser |