Parna kocnica DB35 , Š1,5m

Parna kocnica DB35                                                                                  , Š1,5m

Parna kocnica DB35 , Š1,5m

Parna kocnica DB35
FOLIJA-PARKOČNICA-DB35-L50M-Š1,5M-75QM

Art.Nr. 0681 0000059  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Wütop® DB 35 je polietilenska parna kočnica ojačana armirajućim vlaknima u vidu mrežice, a koristi se za sprječavanje prodora vodene pare u unutrašnjost krovne konstrukcije
  • Otporna na kidanje zbog umetnute mreže od upredenih vlakana
  • Štiti od gubitka toplote putem nepotrebnog strujanja zraka
  • Sprječava prodor vlage u toplotnu izolaciju sa sobne strane i samim tim sprječava smanjenje efekta izolacije
  • Koristi se za područje normalno vlažnih prostora
Upotreba
Wütop® DB 35 u kombinaciji sa difuzionootvorenom krovnom folijom Wütop® serije i odgovarajućim trakama za lijepljenje obezbjeđuje se kompletna zrakonepropusnost i vjetronepropusnost stambenih objekata
Površinska težina90 g/m²
Otpornost na kidanje (uzdužno)135 N/200mm
Otpornost na kidanje (poprečno)125 N/200mm
Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.)210 N/50mm
Ponašanje na istez. i širenje (popre.)190 N/50mm
Istezanje uzdužno/poprečno>15 / >15%
sd-vrijednost35 m
Otpornost na prodor vodeW1
Temperaturna otpornost–40 do +80 °C
Ponašanje kod požaraF (ranije B3)
Širina role1,5 m
Dužina role50 m
Jedinica pakovanja30 rola /paleta