Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Parne brane
FOLIJA-PARBRANA-DS100-L50M-Š1,5M-75QM
Art.Nr. 0681 000006
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Wütop DS 100 je parna brana pogodna za sve izolacije na krovovima.
Površinska težina | 156 g/m² |
Otpornost na kidanje (uzdužno) | 181 N/200mm |
Otpornost na kidanje (poprečno) | 204 N/200mm |
Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.) | 441 N/50mm |
Ponašanje na istez. i širenje (popre.) | 433 N/50mm |
sd-vrijednost | 158 m |
Otpornost na prodor vode | W1 |
Temperaturna otpornost | –40 do +80 °C |
Ponašanje kod požara | B1 |
Širina role | 1,5 m |
Dužina role | 50 m |
Težina role | 11,7 kg |
Jedinica pakovanja | 50 rola /paleta |