Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Wütop DS 200 parna brana
FOLIJA-PARBRANA-DS200-L50M-Š1,5M-75QM
Art.Nr. 0681 0000069
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Wütop® DS 200 Reflex je robusna čtveroslojna, parna brana izuzetno visoke sd-vrijednosti univerzalne primjene u unutrašnjem području sa aluminijskim slojem koji reflektira toplinu u interijer i štedi energiju.
Površinska težina | 100 g/m² |
Otpornost na kidanje (uzdužno) | 230 N/200mm |
Otpornost na kidanje (poprečno) | 230 N/200mm |
Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.) | 110 N/50mm |
Ponašanje na istez. i širenje (popre.) | 110 N/50mm |
Istezanje uzdužno/poprečno | >15 / >15% |
sd-vrijednost | 200 m |
Otpornost na prodor vode | W1 |
Temperaturna otpornost | –40 do +80 °C |
Ponašanje kod požara | E (ranije B2) |
Širina role | 1,5 m |
Dužina role | 50 m |
Površina | 75 m² |
Jedinica pakovanja | 30 rola /paleta |