Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sljemene trake
TRAKA-SLJEM.GREB-ROLLFIRST-CRVENA-295MMX20M
Art.Nr. 0681 000011
|
Sve varijante artikla
Samoljepljiva sljemeno-grebena WÜTOP® Rollfirst
Boja | crvena |
Dužina role | 10 m |
Širina role | 295 mm |
Broj rola | 2 komada |
Ventilacioni poprečni presjek | 210 cm² |
Temperatura obrade min. | 5 °C |
UV-otpornost | da |
Temperaturna otpornost min. | -40 °C |
Temperaturna otpornost max. | 90 °C |