Baglama za namještaj ECL 110, sa podložnom pločicom , polu nal.

Baglama za namještaj ECL 110, sa podložnom pločicom                                                 , polu nal.

Baglama za namještaj ECL 110, sa podložnom pločicom , polu nal.

Baglame Click-on GRASS Nexis
BAGLAMA-NAMJ-ECOTH-CLIP-110/8/35MM

Art.Nr. 0683 1002021  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Baglama za namještaj sa oprugom, ugla otvaranja 110°, prečnika kućišta 35 mm, za ugradnju iver vijcima i „clip on“ montažom

  • Za vrata debljine od 14-23 mm
  • Prečnik kućišta 35 mm
  • Mala dubina kućišta (11,3 mm)
  • Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima
  • Materijal: čelik, niklovano
H=5+k-D
Visina podložne pločice (H)0/0
Dimenzija od ruba vrata do ruba kućišta (k)3/4
Dimenzija nalijeganja vrata na korpus (D)8/9