Ublaživac udara za vrata / odbojnik, ugradnja uvrtanjem , transpare.

Ublaživac udara za vrata / odbojnik, ugradnja uvrtanjem , transpare.

Ublaživac udara za vrata / odbojnik, ugradnja uvrtanjem
ODBOJNIK-UDARVRATA-PE-TRANSP-BUŠ-D8/5MM

Art.Nr. 0683 135001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Odbojnik udara vrata za utiskivanje ORSY.

  • Za utiskivanje
Materijalpoliuretan
Bojatransparentni
Promjer (d)-Ø5,0 mm
Promjer (D)-Ø8,0 mm
Visina kape (H)2,0 mm
Dužina5,5 mm