Utisni nosac police sa prstenom,diametar 5mm, model ECOTECH , D5, L16mm

Utisni nosac police  sa prstenom,diametar 5mm, model ECOTECH                                        , D5, L16mm

Utisni nosac police sa prstenom,diametar 5mm, model ECOTECH , D5, L16mm

Utisni nosac police sa prstenom,diametar 5mm, model ECOTECH
NOSAČ-POLIC-NAMJ-ECOTH-GRAN-Č/ZN-D5L16MM

Art.Nr. 0683 3150001  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nosač police sa graničnikom, prečnika 5 mm, pocinčani

  • Odgovara za sistem bušenja 32
  • Graničnik prečnika 7,0 mm
  • Materijal: čelik, pocinčano
  • Dužina nosača 15,6 mm
Nominalni dijametar Ø5 mm
Dužina 15.6 mm
Završna obrada Pocinčano