Ugaoni magnet, L96XŠ64mm

Ugaoni magnet, L96XŠ64mm

Ugaoni magnet
UGAONIK-MAGNETNI-PRECIZN-L96XŠ64MM

Art.Nr. 0691 180  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Magnetni ugaonik za brzo fiksiranje i držanje tokom zavarivanja i lemljenja, te kao pomoć u montaži.

  • Precizno spajanje ravnih, zakrivljenih i okruglih metalnih komada
  • Zamjenjuje "drugog čovjeka" u montaži te na taj način štedi radno vrijeme i troškove
  • Jednostavno skidanje naginjanjem na stranu
  • Magnetni ugaonik daje sljedeće uglove: 30°, 45°, 75° i 90° (vidi sliku)
  • Ostale mogućnosti: 105°, 120° i 180°