Molerski valjak sa drškom Economic , Š230mm

Molerski valjak sa drškom Economic , Š230mm

Molerski valjak sa drškom Economic
VALJAK-S-DRŠK-MOLER-D6-Š230MM

Art.Nr. 0693 01071  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Vestan bijeli valjak za boju.

  • Za jednostavne upotrebe
  • Za prihvat na ručki 6 mm
  • Širina 23 cm
  • Dužina dlake 18 mm
  • Prečnik unutrašnji/vanjski: 44/80 mm