Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kist sa finom dlakom Email-Lak-Kist Profi
KIST-EMAJL-VEL1-VLAKN28MM-Š14MM
Art.Nr. 0693 0831
|
Sve varijante artikla
Emajl-profesionalni kist za rad sa sistemima boja na bazi otapala i na bazi vode.
Dužina dlake | 30 mm |
Boja | Bijela |
Veličina | 1 |
Debljina kista | 5 mm |
Širina kista | 12 mm |