Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ravna cetka Profi Kina-/Poliester vlakna
ČETKA-RAVNA-LAK-LM-TAMN-H12-Š60
Art.Nr. 0693 43360
|
Sve varijante artikla
Pljosnata četka Profi, za sisteme boja i lakova sa sadržajem otapala
Dlaka | kineska i poliester dlaka/vlakna |
Boja | crna |
Materijal drške | drvo |
Širina | 60 mm |
Debljina četke | 22 mm |
Dužina dlake | 58 mm |