Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Cetka ravna sa crnim vlaknima
ČETKA-PLJOS-DEB.12-KIN.CRN-MIX-VEL.60-ZEBRA
Art.Nr. 0693 60560
|
Sve varijante artikla
Pljosnata četka sa crnom dlakom, za sisteme boja i lakova sa sadržajem otapala
Dlaka | kineska i poliester vlakna |
Boja | crna |
Materijal drške | drvo |
Širina | 60 mm |
Debljina četke | 22 mm |
Dužina dlake | 63 mm |