Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ravna cetka sa svijetlim vlaknima
ČETKA-PLJOSN-DEBLJ.12-VOC-MIX-VEL.40-ZEBRA
Art.Nr. 0693 65040
|
Sve varijante artikla
Pljosnata četka sa svijetlim vlaknima, za sisteme boja i lakova na vodenoj bazi
Dlaka | vlakna od vještačkog materijala |
Materijal drške | drvo |
Širina | 25 mm |
Debljina kista | 22 mm |
Dužina vlakana | 51 mm |