Gradevinska posuda sa ruckom , 12L

Gradevinska posuda sa ruckom                                                                        , 12L

Gradevinska posuda sa ruckom , 12L

Gradevinska posuda sa ruckom
KANTA-GRAĐEVINSKA-12L

Art.Nr. 0695 77012  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kanta za građevinarstvo sa ručkom.
  • Materijal: PE - polietilen
  • Boja: crna
Zapremina 12 l
Materijal PE - Polietilen
Boja Crna
Promjer 31 cm
Visina 20 cm