Metla za industrijske sale, L400mm

Metla za industrijske sale, L400mm

Metla za industrijske sale, L400mm

Metla za industrijske sale
METLA-SALA-INDUSTRIE-L400MM

Art.Nr. 0695 943967  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Kataloška stranica [1]
Za glatke površine i finu prašinu
  • Fina kvalitetna mješavina dlake
  • Sedlasti drveni nosak sa rupom za dršku
Napomena: nije za vlažne površine
Dužina 40 cm
Širina 9 cm
Materijal čekinje mješavina
Promjer rupe 24 mm
Materijal nosača drvo
Težina 413 g