Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dijamantni segmentni list pile za površinu
PRIBOR-LIST-PILNI-SG-(ZVIJEZD)-DIJAM-D63MM
Art.Nr. 0696 5322
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Segmentni list pile, dijamantni Ø63 mm sa 8-krakim zvjezdastim prihvatom (pribor za EMS 10-A).
Prednosti:Prečnik, mm | Ø63 |
Odgovarajuće mašine | Fein Multimaster (250 W) |
Würth EMS 400, uz adapter 0696 500 3 | |
Fein Supercut (400 W), uz adapter 0696 500 10 | |
Bosch GOP 10,8 V, uz adapter 0696 530 000 | |
Würth EMS 2,0, uz adapter 0696 500 10 | |
Würth EMS 1,6, uz adapter 0696 500 10 | |
Würth DMS 2, uz adapter 0696 500 3 | |
Würth EMS 10-A, uz adapter 0696 530 000 |