Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Brze spojnice za komprimirani zrak
SPOJNICA-BRZA-PNE-7.2-BRZOTP-PU-11X16MM
Art.Nr. 0699 100711
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Brza spojnica S2000 za komprimirani zrak u čeličnoj izvedbi sa komfornim priključkom za Würth PU-crijeva.
Unutrašnji Ø-crijeva | 11,0 mm |
Vanjski Ø-crijeva | 16,0 mm |
Dužina | 68 mm |
Ø-nipla | 23 mm |
Protok | 2.100 l/min |