Brza spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj, 1/4col

Brza spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj, 1/4col

Brza spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj, 1/4col

Brza spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj
SPOJNICA-BRZA-PNE-MS-7.2-VNAV1/4COL

Art.Nr. 0699 1114  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]

Brza nasadna spojnica za komprimirani zrak sa zabravljivanjem sa jedne strane. Vanjski navoj, nazivni prečnik 7,2 = 40 mm²

  • Veoma brzo spajanje (u trenu)
  • Univerzalna primjena
  • Zatvoreni spojni elementi koji sprječavaju prodiranje nečistoća unutar sistema
  • Ojačani osigurači otporni na trošenje
  • Mogu se koristiti u kombinaciji sa čeličnim spojnicama
  • Nema korozije
Spojni elementi su od nezaštićenog mesinga. Opruge i opružni prstenovi su od nehrđajućeg čelika.
Radni pritisak 0-70 bar.
Otpornost na temperaturu: -20°C do +100°C.

Priključni navoj VN G 1/4 inč
Dužina (L) 40 mm
Veličina ključa 22 mm
Vanjski promjer (D) 27 mm