Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dvotruki razdjelnik za komprimirani zrak
SPOJNICA-PNE-2STRUK-MS-KOMPL-R1/2COL
Art.Nr. 0699 1312
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dvostruki razvodnik sa unutrašnjim navojem za komprimirani zrak
| Priključak (A) | G 1/2" unutrašnji cijevni navoj Whitworth |
| Vanjski prečnik (D) | 27 mm |
| Širina (B) | 90 mm |
| Dužina (L) | 69 mm |
| Otvor ključa (SW) | 24 mm |