Dvostruki razvodnik za komprimirani zrak, R3/8col

Dvostruki razvodnik za komprimirani zrak, R3/8col

Dvostruki razvodnik za komprimirani zrak, R3/8col

Razvodnici dvostruki za komprimirani zrak
SPOJNICA-PNE-2STRUK-MS-KOMPL-R3/8COL

Art.Nr. 0699 1338  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Dvostruki razvodnik sa unutrašnjim navojem za komprimirani zrak

  • Veoma brzo spajanje (u trenu)
  • Univerzalna primjena
  • Zatvoreni spojni elementi koji sprječavaju prodiranje nečistoća unutar sistema
  • Ojačani osigurači otporni na trošenje
  • Mogu se koristiti u kombinaciji sa čeličnim spojnicama
  • Nema korozije
Spojni elementi su od nezaštićenog mesinga. Opruge i opružni prstenovi su od nehrđajućeg čelika.
Radni pritisak 0-70 bar.
Otpornost na temperaturu: -20°C do +100°C.

Priključak (A)G 3/8" unutrašnji cijevni navoj Whitworth
Vanjski prečnik (D)27 mm
Širina (B)90,5 mm
Dužina (L)67 mm
Otvor ključa (SW)22 mm