Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Razvodnici trostruki za komprimirani zrak
SPOJNICA-PNE-3STRUK-MS-KOMPL-R3/8COL
Art.Nr. 0699 1438
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Trosutrki razvodnik sa unutrašnjim navojem za pneumatski sistem
Priključak (A) | G 3/8" unutrašnji cijevni navoj Whitworth |
Vanjski prečnik (D) | 27 mm |
Širina (B) | 119 mm |
Dužina (L) | 92 mm |
Otvor ključa (SW) | 22 mm |