Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Navojni tuljak za komprimirani zrak
TULJAK-NAVOJ-PNE-MS-SW24-L48-1/2COL
Art.Nr. 0699 41312
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Utični tuljak sa vanjskim navojem na jednoj strani za priključivanje crijeva za komprimirani zrak
Priključak na armaturu komprimiranog zraka(A) | G 1/2" |
Prečnik priključka na crijevo | 13 mm |
Dužina (L) | 40 mm |
Otvor ključa (SW) | 24 mm |