Navojni tuljak za komprimirani zrak, 6mm

Navojni tuljak za komprimirani zrak, 6mm

Navojni tuljak za komprimirani zrak, 6mm

Navojni tuljak za komprimirani zrak
TULJAK-NAVOJ-PNE-MS-1/4COL-6MM

Art.Nr. 0699 4614  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:

Utični tuljak sa vanjskim navojem na jednoj strani za priključivanje crijeva za komprimirani zrak

  • Materijal: mesing
Priključak na armaturu komprimiranog zraka(A)G 1/4" Whitworth cijevni navoj
Prečnik priključka na crijevo6 mm
Dužina (L)39 mm
Otvor ključa (SW)17 mm