Utični tuljak sa navojem za crijevo za komprimirani zrak , 1/8col

Utični tuljak sa navojem za crijevo za komprimirani zrak                                            , 1/8col

Utični tuljak sa navojem za crijevo za komprimirani zrak , 1/8col

Navojni tuljci za komprimirani zrak
TULJAK-NAVOJ-PNE-MS-SW13-L36-1/8COL

Art.Nr. 0699 4918  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Utični tuljak sa vanjskim navojem na jednoj strani za priključivanje crijeva za komprimirani zrak

  • Materijal: mesing
Priključak na armaturu komprimiranog zraka(A)G 1/8" Whitworth cijevni navoj
Prečnik priključka na crijevo9 mm
Dužina (L)37 mm
Otvor ključa (SW)13 mm