Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Tuljci za crijeva komprimiranog zraka
TULJAK-CRIJ-PNE-MS-1/2COLX6MM
Art.Nr. 0699 5612
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Utični tuljak (spojnica) za crijevo za komprimirani zrak
Priključak (A) | 1/2" |
Priključak (A1) | 6 mm |
Dužina (L) | 47 mm |