Gorionik za PLAZMA rezanje P80, L=5 m

Gorionik za PLAZMA rezanje P80, L=5 m

Gorionik za PLAZMA rezanje P80
GORIONIK-PLAZMA-REZAČ-P80-5M

Art.Nr. 0708 001600  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Ekstra robusni gorionik za plazma rezanje plazma aparatom POWERTEC 70
  • Ergonomski dizajniran gorionik za optimizovanje držanje i rezanje bez prevelikog umora
  • Intermitencija gorionika omogućava nesmetan rad čak i kod dugotrajnog rezanja debljih materijala
  • Idealna ručka omogućava fleksibilnost pri radu čak i u uskim prostorima
  • Dužina kabla od 5m daje korisniku mougućnost rezanja bez manipulacije i pomjeranja teških predmeta


Max. dozvoljena amperaža 70 A
Dužina 5 m
Linija Panasonic
Hlađenje Zračno