Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Reverzibilna racva 3/8-col s kolutom za prebacivanje
ČEGRTALJKA-PREKL-3/8COL-72ZUB-L175MM
Art.Nr. 0712 0380
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Visokoperformansna čegrtaljka (račna) je pravi zbor za svaku priliku sa kompaktnom, tankom i fino nazubljenom glavom! Prebacivanje lijevo-desno se vrši pomoću nareckanog, obrtnog točka.
Vrhunski kvalitet, testiran od strane TÜV SÜDPrihvat | 10 - 3/8" |
Broj zuba | 72 |
Ugao okretanja | 5° |
Dužina (L1) | 175 mm |
Norma | DIN 3122, ISO 3315 |
Izvedba | kromirana |
Ručka | 2-komponentna |