Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-KRATKI-6UG-SW18
Art.Nr. 0712 131118
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dužina (L1) | 36,0 mm |
Otvor ključa | SW 18 mm |
Vanjski prečnik nasadnog ključa (D1) | 25,5 mm |
Vanjski prečnik nasadnog ključa 2 (D2) | 23,5 mm |
Dubina nasadnog ključa (t) | 14 mm |
Materijal | Čelik |