Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki , SW25

Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki                                                              , SW25

Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki , SW25

Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-KRATKI-6UG-SW25

Art.Nr. 0712 131125  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1/2", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: šestougaoni, metrički, Powerdriv
  • Geometrija: kratki
Dužina (L1)38,0 mm
Otvor ključaSW 25 mm
Vanjski prečnik nasadnog ključa (D1)34 mm
Vanjski prečnik nasadnog ključa 2 (D2)30 mm
Dubina nasadnog ključa (t)18 mm
MaterijalČelik