Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
1/2 col Produžetak
PRODUŽETAK-1/2COL-L250MM
Art.Nr. 0712 138110
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
1/2" produžetak 250 mm
Prečnik nasadnog dijela (D1) | 23 mm |
Prečnik usadnog dijela sa kuglom (D2) | 15 mm |
Dužina (L) | 250 mm |
Dužina (L) | 10" |