Dupli viljuškasti kljuc ISO 1085 , SW12X13

Dupli viljuškasti kljuc ISO 1085 , SW12X13

Dupli viljuškasti kljuc ISO 1085
KLJUČ-VIL/VIL-KOS/KRAT-SW12X13

Art.Nr. 0713 304123  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Video [1]

ZEBRA dupli viljuškasti metrički ključ.

  • Izvedba: metrički
  • Norma: DIN 3110 / ISO1085
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, glave polirane
  • Geometrija: položaj čeljusti 15°, jake glave za visoka opterećenja