Kliješta za sjecenje DIN ISO 5749 2-K-rucka , L140mm

Kliješta za sjecenje DIN ISO 5749 2-K-rucka , L140mm

Kliješta za sjecenje DIN ISO 5749 2-K-rucka
KLIJEŠTA-SJECENJE-BOCN-L140MM

Art.Nr. 0714 01 566  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1] [2]
Kataloška stranica [1]
Za rezanje tvrdih i mekih žica i kabela, uključujući i na teško dostupnim mjestima
  • Čisto rezanje koje štedi snagu zahvaljujući glodanoj preciznoj oštrici
  • Visokokvalitetni alatni čelik osigurava dug vijek trajanja i preciznost oštrica
  • Tanak oblik glave za optimalnu pristupačnost
  • Ergonomska dvokomponentna udobna ručka bez klizanja s uskim profilom okovratnika za udoban rad i optimalan prijenos sile
  • Induktivno kaljene precizne oštrice
  • Površina potpuno brušena i kromirana
  • Preklopni zglob
Dužina 140 mm
Maks. kapacitet rezanja promjera tvrde žice 1.8 mm
Maks. kapacitet rezanja promjera srednje žice 2.5 mm
Maks. kapacitet rezanja promjera meke žice 4 mm