Kliješta za cijevi 7x podesiva, plastificirane rucke , 12col

Kliješta za cijevi 7x podesiva, plastificirane rucke                                                , 12col

Kliješta za cijevi 7x podesiva, plastificirane rucke , 12col

Kliješta za cijevi 7x podesiva, plastificirane rucke
KLIJEŠTA-VODOINST-(PAPAGAJ)-12COL-PLASTDRŠK

Art.Nr. 0714 02 77  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Vodoinstalaterska kliješta sa plastificiranom drškom.

  • Norma: DIN ISO 8976
  • Drške: presvučene plastikom što sprječava klizanja
  • Zupci: induktivno kaljeni
  • Glava: crno lakirana, brušena
  • Materijal: krom-vanadijum čelik, kaljen
  • Zglob: žlijebni, podesiv u 7 položaja
    • samostezanje na cijevima i navrtka
    • nema klizanj