Kliješta za cijevi 90 stepeni, (1 1/2col)

Kliješta za cijevi 90 stepeni, (1 1/2col)

Kliješta za cijevi 90 stepeni
KLIJEŠTA-CIJEV-UG-90ST-(1 1/2COL)

Art.Nr. 0714 06 51  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kliješta za cijevi pod uglom 90° prema DIN 5234.

Bezstupnjevito podesiva
Učvršćivanje neodvojivom maticom

Najbolje držanje uz veliku čvrstoću
Zupci na glavi zakrenute suprotno od smjera okretanja

Izdržljiva i otporna na habanje
Indukcijski kaljeni zubi

Za promjer cijevi max. 1 1/2 col
Područje stezanja 46 mm
Dužina 420 mm
Širina steznih čeljusti 20 mm