Dvostruki otvoreni okasti kljuc sa zglobom, 9mm

Dvostruki otvoreni okasti kljuc sa zglobom, 9mm

Dvostruki otvoreni okasti kljuc sa zglobom
KLJUČ-OK/OK-OTVOR-METR-ZGLOB-9MM

Art.Nr. 0714 23009  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Metrički otvoreni dupli okasti ključ sa zglobom.

  • Izvedba: metrički
  • Prihvat: POWERDRIV®, 6-ugaoni
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, mat
  • Geometrija: nagib jedne strane 15°, 230°
  • Okretni zglob, jake glave za velika opterećenja, veza za duboko ležeće dijelove
Primjena:
  • Specijalno dizajni