Powerdriv dvostrani okasti ključ sa čegrtaljkom , SW10X11

Powerdriv dvostrani okasti ključ sa čegrtaljkom                                                     , SW10X11

Powerdriv dvostrani okasti ključ sa čegrtaljkom , SW10X11

Okasti kljuc sa multi racnom/cegrtaljkom
KLJUČ-OK/OK-ČEGRTALJ-SW10X11

Art.Nr. 0714 23 25  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Powerdriv dvostrani okasti ključ sa čegrtaljkom.

  • Izvedba: metrički, ravni savijeni sa pregibom
  • Pogon: POWERDRIV® modificiran "12-ug.", 24 zuba, prebacivanje desno/lijevo kroz blokirajuće prekidače
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana
  • Geometrija: savijena strana prstena ca. 38°, okret
Otvor ključaSW 10 x 11 mm
Dužina (L)206 mm
Debljina prstena (a1)11 mm
Debljina prstena 2 (a2)12 mm
Vanjski promjer prstena-Ø (d1)23,5 mm
Vanjski promjer prstena 2-Ø (d2)26 mm