Powerdriv dvostrani okasti ključ sa čegrtaljkom , SW30X32

Powerdriv dvostrani okasti ključ sa čegrtaljkom                                                     , SW30X32

Powerdriv dvostrani okasti ključ sa čegrtaljkom , SW30X32

Okasti kljuc sa multi racnom/cegrtaljkom
KLJUC-OK/OK-CEGRTALJ-SW30X32

Art.Nr. 0714 23 31  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Powerdriv dvostrani okasti ključ sa čegrtaljkom.

  • Izvedba: metrički, ravni savijeni sa pregibom
  • Pogon: POWERDRIV® modificiran "12-ug.", 24 zuba, prebacivanje desno/lijevo kroz blokirajuće prekidače
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana
  • Geometrija: savijena strana prstena ca. 38°, okret
Otvor ključaSW 30 x 32 mm
Dužina (L)405 mm
Debljina prstena (a1)19,4 mm
Debljina prstena 2 (a2)19,5 mm
Vanjski promjer prstena-Ø (d1)55,5 mm
Vanjski promjer prstena 2-Ø (d2)58 mm