Viljuškasto-okasti kljuc sa cegrtaljkom fleksibilni,mat , SW9

Viljuškasto-okasti kljuc sa cegrtaljkom fleksibilni,mat , SW9

Viljuškasto-okasti kljuc sa cegrtaljkom fleksibilni,mat
KLJUČ/ČEGRT-OK/VILJ-ZEBRA-FLEKS-SW9

Art.Nr. 0714 26309  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1]

Zebra viljuškasto-okasti ključ sa fkesibilnom zglobnom čegrtaljkom, za još više slobodnog prostora za prste i lakše prevazilaženje prepreka.

  • Izvedba: metrički
  • Prihvat: okasta strana POWERDRIV, 12-ugaoni, fino nazubljena, 72 zuba
  • Norma: max. obrtni moment prema DIN 899
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: sjajno polirana, kromirana
  • Geometrija: položaj viljuškaste strane 15°, okasta strana sa 180° okretnim zglobom, jake glave za velika opterećenja
Primjena:
  • Popuštanje vijaka viljuškastom stranom, odvrtanje mehanizmom čegrtaljke koja se nalazi na okastoj strani
  • Okasta strana, fino nazubljena, 72 zuba, 5° zakretni ugao
    • Veoma robusna i izdržljiva čegrtaljka za visoke obrtne momente
  • Zglob od 180° omogućava lagan i fleksibilan prihvat, čak kada i na mjestu rada postoje prepreke
Pažnja:
Radi se o specijalnom alatu, koji se smije opteretiti samo do navedene maksimalne vrijednosti obrtnog momenta. Zbog toga ovi ključevi imaju limitiranu podobnost za popuštanje jako pritegnutih vijaka