Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Cetka za turpije
TURPIJA-ČETKA-Š40MM
Art.Nr. 0714 61 67
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ručna turpija-četka.
| Širina (B) | 40 mm |
| Dužina radnog dijela (L2) | 115 mm |
| Ukupna dužina (L1) | 260 mm |