Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Dlijeto za kamen
                
                
                SJEKAC-KLESAR/ZIDAR-L200-Š22MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0714 63 109
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Udarni sjekač prema DIN 7254, oblik B, za primjenu kod klesarskih i zidarskih radova.
| Dužina | 200 mm | 
| Širina oštrice (S) | 22 mm | 
| Drška (a) | 14 mm | 
| Težina | 225 g |