Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Dlijeto za kamen
                
                
                SJEKAC-KLESAR/ZIDAR-L400-Š28MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0714 63 12
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Udarni sjekač prema DIN 7254, oblik B, za primjenu kod klesarskih i zidarskih radova.
| Dužina | 400 mm | 
| Širina oštrice (S) | 28 mm | 
| Drška (a) | 18 mm | 
| Težina | 800 g |