Zebra libela od lakog metala, L80cm

Zebra libela od lakog metala, L80cm

Zebra libela od lakog metala, L80cm

Libela od laganog metala
LIBELA-LMET-L80CM-2DRŠK

Art.Nr. 0714 644008  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1]

Ekstra jaki, nesavitljivi, pravougaoni, profil libele od lakog metala sa rukohvatom.

  • Blok libele (mjehurić) od akrilnog stakla sa umetnutim, nehrđajućim prstenom za očitavanje
    • Veoma dobra očitljivost i dugotrajnost
  • Fluorescentna tečnost libele sa visokom otpornošću na UV-zračenje
    • Nema promjene boje tekućine, visoka preciznost i kod temperaturnih oscilacija
  • Crvena, elektrostatička pulverizirana (praškasta) presvlaka
    • Veoma glatka površina, zato je jednostavna za čišćenje
  • Dvije glodane mjerne površine (do 120 mm)
    • Veoma velika preciznost kod mjerenja iznad glave
  • Krajnje kape za apsorpciju udara se jednostavno skidaju
    • Ravno prenošenje mjerne površine na obradni komad
  • Dva rukohvata od dvokomponentnog vještačkog materijala (60 cm 1 rukohvat)
    • Ugodno rukovanje i čvrsto, sigurno držanje
  • Dvije vertikalne libele
    • Bez komplikovanog okretanja vaser vage za očitavanje vertikalne libele
Širina (B)30 mm
Bojacrvena
Visina (H)60 mm
Dužina (L)80,0 cm
Tačnost mjerenja (po dužini)0,5 mm/m
Tačnost mjerenja iznad glave (po dužini)0,5 mm/m
Tačnost mjerenja iznad glave Stepen0,029 stepen (degree)