Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Libela od laganog metala
LIBELA-LMET-L80CM-2DRŠK
Art.Nr. 0714 644008
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ekstra jaki, nesavitljivi, pravougaoni, profil libele od lakog metala sa rukohvatom.
Širina (B) | 30 mm |
Boja | crvena |
Visina (H) | 60 mm |
Dužina (L) | 80,0 cm |
Tačnost mjerenja (po dužini) | 0,5 mm/m |
Tačnost mjerenja iznad glave (po dužini) | 0,5 mm/m |
Tačnost mjerenja iznad glave Stepen | 0,029 stepen (degree) |